Monteringslim
Monteringslim
MONTERINGSLIM PATRON 310 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høy bestandighet
Bestandig mot værpåvirkning, aldring og UV
Herder raskt
Skinndannelse på ca ett minutt
God vedheft til de fleste materialer
- Kan brukes på en lang rekke overflater
- Også egnet til bruk ved lave temperaturer
Stabil
Silikonfri
Avluftingstiden for løsemiddelet kan være lengre (fra dager til uker) på store bindefuger, i lave temperaturer og på sterkt komprimerte konstruksjoner.
Dataark(X)
- For rask og permanent sikring av gulvlister, paneler, gulvelementer, veggkledning, vinduskarmer, dørkarmer, foringer i tredørkarmer, dekorative profiler osv.
- Monteringslimet er egnet til en lang rekke overflater, f.eks. tre- og trefiberplater, stål, aluminium, PVC, gips, gipsplater, mur og betong. Ikke egnet til bruk på EPDM, PS, PP, PE og polystyren.
Sørg for at overflatene som skal limes er frie for fuktighet, støv og fett. Kontaktoverflatene må føyes eller presses sammen under skinndannelsesperioden. Påfør limet i et bølgemønster eller på tvers av hele overflaten. Minst én overflate må være absorberende. Slip glatte overflater på forhånd.
Innhold | 310 ml |
Beholder | Patron |
Kjemisk base | Styrenbutadiengummi |
Farge | Lys beige |
Tetthet/betingelser | 1,1 g/cm³ / ved 20 °C |
Maks. sluttkraft | 5 d |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 35 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til +100 °C |
Silikonfri | Ja |
Ultrafiolettresistens | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.