Montering strømrenser Plus
Montering strømrensere PLUS
BREMSERENS N-HEXANE FRI 500ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/117539121.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/562656373.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Fjerner støv, smuss, olje, fett, harpiks og lag av korrosjonsbeskyttelse enkelt.
- Redusert risiko og effekter av brann
- Anbefalt produkt i samsvar med tysk forordning om farlige stoffer (beskyttelsesnivå 2)
- Uten AOX, aromater, silikon og n-heksan
- Spraystrålehode
Må ikke sprayes på varme deler.
Kontroller at plastdeler, gummideler og lakkerte overflater er kompatible med materialene før bruk.
Dataark(X)
- For vedlikehold, reparasjon og montering av komponenter som er utsatt for oljeholdige og fettete rester og harpiksavleiringer
- Under vedlikehold og reparasjon av bremser, samt clutchreparasjon
- Spesielt effektiv mot forurensninger av lakktype
Innhold | 500 ml |
Farge | Fargeløs |
Kjemisk base | Hydrokarbon |
Tetthet/betingelser | 0,755 g/cm³ / ved 20 °C |
Acetonfri | Nei |
Silikonfri | Ja |
AOX-frI | Ja |
Fri for flyktige organiske forbindelser | Nei |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / ved 20 °C |
Bærekraft | Lavforurensende |