Montážní sada vnitřních posuvných dveří SCHIMOS 80-HS Pro montáž dřevěných dveří na strop a stěnu
Kov. vnitřních pos. dveří, Schimos 80-HS
SCHIMOS 80-HS SET KOVÁNÍ
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nosnost: 80 kg
- Tloušťka dveří: 26-40 mm
- Šířka dveří: 625-2000 mm
- Výška dveří: max. 3000 mm
- Nastavení výšky ± 5 mm na vozíku
- K dispozici s tlumením na jedné nebo obou stranách
Datové listy(X)
Povolené zatížení | 80 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 26-40 mm |
Vhodné pro šířku dveří min. | 625 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 2000 mm |
Max. výška dveří | 3000 mm |
Nastavení výšky | +/- 5 mm |
Funkce měkkého dovření | Volitelný |
Technologie ložiska | Uložení v kuličkových ložiskách |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!