Montážní sada vnitřních posuvných dveří SCHIMOS 120-HS Pro stropní montáž dřevěných dveří
Kov. vnitřních pos. dveří, Schimos 120-HS
SADA KOVÁNÍ SCHIMOS 120-HS
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nosnost: 120 kg
- Tloušťka dveří: 40-50 mm
- Šířka dveří: 625-2 000 mm
- Výška dveří: max. 3 000 mm
- Nastavení výšky ±5 mm na vozíku
Datové listy(X)
![]() | |
Možnost montáže | Stropní instalace |
Povolené zatížení | 120 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 40-50 mm |
Vhodné pro šířku dveří min. | 625 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 2000 mm |
Max. výška dveří | 3000 mm |
Nastavení výšky | +/- 5 mm |
Tlumicí efekt | Ne |
Technologie ložiska | Uložení v kuličkových ložiskách |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!