Montážní sada univerzálních nápravových objímek, krátkých
Universal axle boot assembly set short
ACHSMAN-SET-MONTVZE-(ZPRZE-VNEFHRNG)
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Montáž bez rozebírání kardanových a nápravových kloubů
Odolné vůči oleji a mazivu
Snadné úsporné uskladnění
Manžety s hladkým vnitřním povrchem
Obsah balení:
- 1 univerzální nápravová objímka
- 1 univerzální hadicová spona, 7,0 x 178 mm
- 1 univerzální hadicová spona, 7,0 x 368 mm
- 1 vysokoteplotní mazivo pro kloubové hřídele
Datové listy(X)
Vhodné pro všechny aktuální kardanové spoje předních a zadních kol u všech automobilů a malých nákladních vozidel do 3,5 t.
Vhodné pro kardanové spoje předních a zadních kol u Japonských automobilů.
Vnější průměr | 80 mm |
Vnější průměr 2 | 20 mm |
Délka | 128 mm |
Barva | Černá |
Konstrukce | Krátký |
Počet kusů v sadě | 4 ks |