Montážní lišta VARIFIX® C 41/62
Mont. lišta VARIFIX C 41/62, nerez. ocel A4
MONZLIST-C-41/62-A4-TL3,0
VARIFIX
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vizuálně čisté řešení bez ostrých hran
díky použití krytek
Snazší zarovnání lišt
pomocí postranních stupnic
Součásti pohlcující zvuk pro každou velikost kolejnice
Velké zatížení
díky příznivému průřezu profilů
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Výpočet vč. konstrukční analýzy a kotvení pomocí softwaru Varifix®
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka (B) | 41 mm |
Výška (H) | 62 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 3 mm |
Šířka rozevření (BÖ) | 22 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 30 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 14 mm |
Výška polodrážky (HF) | 7,5 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 50 mm |
Délka lišty (L) | 6 m |
Povrch | Holý |
Hmotnost na metr | 3980 g |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ano |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Udržitelnost | Šetří zdroje |