Montážní lišta VARIFIX® C 41/128, neděrovaná
Dvojtý profil VARIFIX C 41/128 ocel TZN neděrovaný
MONTÁŽNÍ LIŠTA PLNÁ-ŽÁR.ZN-41/128/2,5-6M
VARIFIX
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Unikátní geometrie s novým lícovacím spojem
Žádné svařovací body náchylné ke korozi
Nalisované ozubení
Zvýšené kluzné síly
Vizuálně čisté řešení bez ostrých hran
díky použití krytek
Snazší zarovnání lišt
pomocí postranních stupnic
Součásti pohlcující zvuk pro každou velikost kolejnice
Velké zatížení
díky příznivému průřezu profilů
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Výpočet vč. konstrukční analýzy a kotvení pomocí softwaru Varifix®.
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka (B) | 41 mm |
Výška (H) | 128 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 2,5 mm |
Výška polodrážky (HF) | 7,5 mm |
Délka lišty (L) | 6 m |
Povrch | HDG |
Hmotnost na metr | 7344 g |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ano |
Materiál | Konstrukční ocel, pozinkovaná Sendzimirovým procesem, S320GD, EN 10326 |
Udržitelnost | Šetří zdroje |