Montážní lišta C VARIFIX® 41/82
Dvoj. profil VARIFIX C 41/82 ocel zink. Sendzimir
MONTÁŽNÍ LIŠTA 41/82/2,5 6M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vizuálně čisté řešení bez ostrých hran díky použití krytek
- Snazší nastavení lišt pomocí značek stupnice po straně
- Součásti pohlcující zvuk pro každou velikost kolejnice
- Vysoká nosnost díky příznivému průřezu profilů a svařovanému švu po celé délce
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Nevhodné pro venkovní použití! Pro venkovní montáž prosím použijte nerezové produkty. Výpočet vč. konstrukční analýzy a kotvení pomocí softwaru Varifix®
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka (B) | 41 mm |
Výška (H) | 82 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 2,5 mm |
Šířka rozevření (BÖ) | 22 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 20 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 12,5 mm |
Výška polodrážky (HF) | 7,5 mm |
Délka lišty (L) | 6 m |
Povrch | SZN |
Hmotnost na metr | 5350 g |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Materiál | Konstrukční ocel žárově zinkovaná, EN 1.0244 |
Udržitelnost | Šetří zdroje |