Montážní destička bez hřebíku Obdélníková konstrukce, 34 x 27 mm
Montážní destička bez hřebíku
NATLOUKACÍ PLASTOVÝ DRŽÁK
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snadné omítání díky naprosto plochému tvaru
- Jazýčky zabraňují vyklouznutí kabelů
- Prodloužená izolace hřebíku zabraňuje poškození kabelů
- Otvory v omítce a zdrsněný povrch zaručuje dokonalé uchycení k omítce
Datové listy(X)
Pro snadnou montáž kabelů a trubek do žlábků ve zdivu, kabelových tras a na stěny a stropy
Pro individuální montáž pomocí ocelových hřebíků Ø 3,0–3,5 mm, obj. č. 047803525, 047803530, 047803535, 047803540, 047803550, 047803560, 047803570, 047803580/047823550, 047823560, 047823570 a 047823580
![]() | |
Délka podložky x šířka podložky | 34 x 27 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 80 °C |
Materiál podložky | Polyetylen– PE |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |