Montaj yardımı Küçük
Montaj yardımı, küçük
KAPI GERDİRME 65-110CM
Ürün no. 0962980900
EAN 4052712708749
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Bilyalı mafsallar ve kaymaz kauçuk levhalar 25°'lik çatı eğimlerine kadar diyagonal ayarlar sağlar
- Sürekli olarak ayarlanabilir
- Tek elle kullanım
- Sağlam tasarım
Veri sayfaları(X)
Alçı levhaları ve çerçeve gerdirmelerini sabitlemek ve araçta kayma koruması sağlamak için kullanılabilir.
Yük kapasitesi | 45 kg |
Min./maks. uzunluk | 65-110 cm |
Maks. çatı eğimi | 25 Derece |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 3600,000 g |