Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Montaj yapıştırıcısı PUR Rapid

PUR Rapid montaj yapıştırıcısı
PUR-RAPID KUVVETLİ HIZLI YAPIŞTRCI.310ML

Ürün no. 0892100102

EAN 4024835090926

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Montaj yapıştırıcısı PUR Rapid

Ürün no. 0892100102
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
İş ve endüstrideki yüksek mukavemetli yapıştırma bağlantıları için Rapid PUR montaj yapıştırıcı
  • Kanıtlanmış yapıştırıcı özellikleri

  • ift Rosenheim tarafından DIN/EN 204 uyarınca test edilmiş D4 suya dayanıklılık

  • WATT 91 DIN EN 14257 (WATT 91) pencere imalatı gerekliliklerini karşılar

  • Yapıştırıcının köpürmesi bağlantıları çok iyi doldurmayı mümkün kılar

  • Kıvamlı tiksotropik bileşim nedeniyle yapıştırıcı akmaz veya damlamaz bu sayede yapıştırıcı ile dikey alanlarda çalışılabilir.

  • Daha sonra boya ile kaplanabilir (30 dk/+200°C)

  • Doğal taşla uyumludur

  • Silikon ve çözücü içermez

  • WATT 91 DIN EN 14257 (WATT 91) pencere imalatı gerekliliklerini karşılar
Performans Kanıtı

ift Rosenheim tarafından DIN/EN 204 uyarınca test edilmiş D4 germe grubu. Test numarası: 555 25355/4

Not
  • +15°C'de işlendiğinde 1-K-PUR yapıştırıcıların viskozitesi, +25°C'de kullanıldığında yaklaşık olarak iki katına çıkar.

  • Güneş ışığı yapıştırıcının rengini değiştirir ancak yapıştırıcı mukavemetini etkilemez.

  • Alüminyum, bakır, pirinç yapıştırma: Yalnızca kimyasal olarak önceden işlenmiş veya kaplanmış yüzeylerde: bu malzemeler, yapıştırma yüzeylerine önceden uygun bir ön uygulama yapılmadan yıpranmaya dirençli bir şekilde kalıcı olarak yapıştırılamaz.

  • Boya kaplamalı malzemeler her zaman temizleyici tip 60 ile temizlenmelidir (ürün no 0892130030, 0892130030), PTFE bileşenleri içeren toz kaplamalar ön işlem (örn. plazma yöntemi) olmadan güvenilir bir şekilde yapışmaz.
Kullanım alanı
MONTAJ YAPIŞTIRICILARI
Yüksek mukavemetli yapıştırıcı
0893 100 110
Multi Elyaf Takviyeli Yapıştırıcı
0893 100 115
PUR Rapid
0892 100 102
Çözücü içermeyen montaj yapıştırıcı
0893 100 100
PlastikABS

4,2

4,2

4,2

2

MetalAlüminyum

4,1

4,1

4,1

1

Kurşunxxxx
Paslanmaz çelik

5

5

5

1

Bakır

5,4,1

5,4,1

5,4,1

Pirinç

5,4,1

5,4,1

5,4,1

x
Çelik/demir

5,4,1

5,4,1

5,4,1

1

Çinkox

GRP

5

5

5

2

Kauçuk/neopren

5

5

5

x
Sert köpükler

2

PExxxx
PMMAxxx

2

Poliamit

xxx
Polikarbonat

5

xx

2

Polistiren (köpük değil!)xxxx
PPxxxx
PTFExxxx
PVC (yumuşak PVC değil!)

6

6

x

2

Silikonxxxx
Strafor

Boyalı yüzeylerBoyalı yüzeyler
(İki parçalı boyalar, fırın sırları,
katodik daldırmalı boyalı paneller)

5

5

5

x
Ahşap ve ahşap malzemelerAhşap (MDF, sunta dahil)

HPL lamine paneller (Resopal, Ultrapas)

Dekoratif paneller

5

xx

Mantar

Taş ve inşaat malzemeleriBeton

3

3

3

3

Bitümlü yüzeylerxxxx
Gazbeton, alçı taşı, alçı levha

3

3

3

3

Sentetik taş (Corian, Varicor)

3

Hassas doğal taş (örn. mermer)

x
Taş

Çimentolu lifli levhalar

3

xx

3

DiğerEmaye

5

5

5

x
Camxxxx
Cam elyaf

x
Aynaxxxx
Porselen, seramik, fayanslar

x
Kağıt

Karton

Filexxxx
Deri

x
Kullanım alanı

Pencere, kapı ve merdiven yapımı, marangozluk, inşaat sektörü, köşe açılarını yapıştırma, metal yapı ve çeşitli endüstriyel alanlarda.

Kılavuz

İşlem yapılacak yüzeylerin kuru ve yağdan, tozdan arındırılmış olmalıdır. Mevcut olabilecek herhangi bir kalıp ayırıcıyı ortadan kaldırın. Optimizasyon tablosundaki malzeme ve bilgilere bağlı olarak Activating Cleaner (ürün no. 089010060) veya temizleyici tip 60 (ürün no. 0892130031, 0892130031) ve ayrıca AdhesionPlus metal (ürün no. 089010061), AdhesionPlus plastik/ahşap/taş (ürün no. 089010062), astar boya (ürün no. 089054510) veya Varioprimer safe + easy (ürün no. 0890024021/0890024101) ile ön işlem uygulayın.



PUR Rapid konstrüksiyon yapıştırıcısı damla halinde veya spatula yardımıyla şerit şeklinde uygulayınız. Yapıştırıcı, nem ile kürleşir. Örneğin emici olmayan malzemeler ya da çok kuru malzemeler birbirine yapıştırılırken yapıştırmanın tam sağlanması için yüzeyler su ile nemlendirilmelidir. Birleştirilecek parçalar nemlendirildikten sonra maksimum 5 dakika içerisinde bir araya getirilmelidir ve gerekirse fonksiyonel tutunma sağlanana kadar preslenmelidir. Malzemeye bağlı olarak, uygulanan miktar yaklaşık 200 g/m² olmalıdır.

İçerik

310 ml

Kap

Kartuş

Kimyasal baz

Poliüretan

Renk

Saydam, sarımsı

Yoğunluk/koşullar

1,12 g/cm³ / 20°C'de, EN 542

Uygulama miktarı min./maks. / koşullar

200-250 g/m² / temel malzemeye bağlı olarak

Min. ıslak yüzey oluşturma süresi/koşullar

5 dak/ 20°C'de ve %50 bağıl nem

Min. kuru yüzey oluşturma süresi/koşullar

10 dak / 20°C'de ve %50 bağıl nem

Min. fonksiyonel dayanım/koşullar

30 dak / 20°C'de, %50 bağıl nemde

Maks. son dayanım

7 d

Tam kürleme hızı/koşullar

1 mm/d / 20°C ve %50 bağıl nem

Min./maks. işlem sıcaklığı

7 - 35 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - +110 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

+200 °C

Kısa süreli sıcaklık direnci maks./koşullar

+200 °C / Kısaca maks. 30 dk.

Min. birleşik germe ve kesme direnci

14 N/mm²

Birleşik germe ve kesme direnci koşulları

EN 1465 ile uyumlu

Belirtilen duruma karşı kısa süreli direnç

Seyreltilmiş alkali çözeltisi, Seyreltilmiş asitler, Çözücü

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

15 Ay / serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, 15°C - 25°C, sıkıca kapatılmış orijinal kabında

Silikon içermez

Evet

Çözücü içermez

Evet

PVC içermez

Evet

İzosiyanat içermez

Hayır

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Havalı kartuş tabancası, juniorfix

HAVALI KARTUŞ TABANCASI (JUNIORFIX)310ML

Kartuş ürünleri uygulamak için güçlü ve hafif havalı kartuş tabancası. Yüksek ve düşük viskoziteli yapıştırıcılar ve sızdırmazlık maddeleri için idealdir.
x 1 ad.
Manuel kartuş tabancası, mukavemetli

EL ÇALIŞMLI KARTUŞ TABANCSI ROBUST-310ML

Sturdy design, semi-open, made of sheet steel with feeding mechanism.
x 1 ad.
Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE

APPLGUN-CORDL-(AKP 18-600)-2X2,0AH

Würth tarafından profesyonel kullanıcıların ihtiyacına göre geliştirilmiş 18V güçlü kartuş ve sosis tabancası.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yapıştırıcı spatulası, diğer

ADHSPRDR-WOHNDL-E6-B200MM

x 1 ad.
Aktifleşen yüzey temizleyici

YAPIŞTIRICI-SIZDIRMAZ ÖN TEMİZLYCİ.400ML

Surface optimisation of non-porous surfaces
Yüzey temizleyici, HaftPlus PVC,ahşap,taş için

YAPIŞTIRICI-SIZDIRMAZ PRİMERİ 250ML

Optimisation of plastic, wood, stone and concrete surfaces
Astar, emici yüzey

PRIM-DEEPSOLVENT-10LTR

Solvent-free, transparent primer for surface hardening and regulation of absorbency.
Uygulama ağız ucu, Standart

SİLİKON UCU (08916283 İÇİN)

Coarse thread
x 25 ad.
Alüminyum temizleyici, tip 60

ALUCLNR-60-ADH-AL1-1LTR

Non-corrosive universal cleaning agent for various plastics and powder-painted and metallic surfaces
Temizlik bezi Tex-Rein

TEMİZLEME BEZİ-27X38CM-150ADET-TURKUAZ

Bu sağlam, neme karşı son derece dayanıklı silme bezi, pürüzsüz ve hassas yüzeyleri temizlemek için uygundur (örn. boya işinden önce yapılan son temizlik işlemi).
Kartuş kesici

KARTUŞ UCU KESİM BIÇAĞI

Plastik kartuşların kesilmesi ve plastik uygulama ağız adaptörlerinin istenilen boy ve açıda hassas şekilde kesilmesi için
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tutkal spatulası

TUTKAL SÜRME SPATULASI-4MM

Tüm ahşap tiplerine tüm genel yüzey ve montaj tutkallarını uygulamak için
x 3 ad.
V-Cut kartuş özel ağız

JET-CART-SPEC-(V-CUT)-10X8,5

Application nozzle with V-cut specially for adhesives
x 25 ad.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler