Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Montaj yapıştırıcı, çözücü içermeyen

Montaj yapıştırıcı, çözücü içermeyen

Ürün no. 0893100100

EAN 4024835288309

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Montaj yapıştırıcı, çözücü içermeyen

Ürün no. 0893100100
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
Solvent-free, acrylic dispersion-based adhesive with high initial strength for bonding a wide range of indoor materials
Kullanım alanı
Kılavuz

İçerik

310 ml

Kimyasal baz

Akrilat çözelti

Renk

Açık bej

Yoğunluk/koşullar

1,34 g/cm³ / DIN 53217-2'ye uygun

Min. katı oranı

72 %

Katı oranı koşulları

DIN 53189'a uygun

Tam kürleme hızı/koşullar

1,5 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-25 - +80 °C

Yük altında sağlamlık

2 mm

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 15°C - 30°C arasında

İçerik ağırlığı

415,4 g

Silikon içermez

Evet

Dayanıklı olduğu ortamlar

Eskime, Hava

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Havalı kartuş tabancası, juniorfix

HAVALI KARTUŞ TABANCASI (JUNIORFIX)310ML

Kartuş ürünleri uygulamak için güçlü ve hafif havalı kartuş tabancası. Yüksek ve düşük viskoziteli yapıştırıcılar ve sızdırmazlık maddeleri için idealdir.
x 1 ad.
Manuel kartuş tabancası, mukavemetli

EL ÇALIŞMLI KARTUŞ TABANCSI ROBUST-310ML

Sturdy design, semi-open, made of sheet steel with feeding mechanism.
x 1 ad.
Akülü uygulama tabancası AKP 18-600 M-CUBE

APPLGUN-CORDL-(AKP 18-600)-2X2,0AH

Würth tarafından profesyonel kullanıcıların ihtiyacına göre geliştirilmiş 18V güçlü kartuş ve sosis tabancası.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kartuş kesici

KARTUŞ UCU KESİM BIÇAĞI

Plastik kartuşların kesilmesi ve plastik uygulama ağız adaptörlerinin istenilen boy ve açıda hassas şekilde kesilmesi için
x 1 ad.
Aktifleşen yüzey temizleyici

YAPIŞTIRICI-SIZDIRMAZ ÖN TEMİZLYCİ.400ML

Surface optimisation of non-porous surfaces
IPA izopropanol temizleyici

IPA TEMİZLEYİCİ 500ML

Üniversal kullanım için
Temizlik bezi Tex-Rein

TEMİZLEME BEZİ-27X38CM-150ADET-TURKUAZ

Bu sağlam, neme karşı son derece dayanıklı silme bezi, pürüzsüz ve hassas yüzeyleri temizlemek için uygundur (örn. boya işinden önce yapılan son temizlik işlemi).
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
V-Cut kartuş özel ağız

JET-CART-SPEC-(V-CUT)-10X8,5

Application nozzle with V-cut specially for adhesives
x 25 ad.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler