Montaj yapıştırıcı
Montaj yapıştırıcı
MONTAJ YAPIŞTIRICI - 310ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 310 ml |
Kap | Kartuş |
Kimyasal baz | Stiren butadien doğal kauçuk |
Renk | Açık bej |
Yoğunluk/koşullar | 1,1 g/cm³ / 20°C'de |
Maks. son dayanım | 5 d |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - +100 °C |
Min. yüzey oluşturma süresi | 1 dak |
Min. son dayanım | 4 d |
Silikon içermez | Evet |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!