Montaj temizleyici Parça temizleyici likit
Parça Temizleyici Sıvı, sıvı temizleyici
PARÇA TEMİZLEYİCİ LİKİT 25LT
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Uçucu organik bileşenler içermez
31.BlmSchV'ye (Alman Federal İmisyon Denetimi Kararnamesi) göre deterjan hükümlerinin özelliklerini karşılar
Yüksek temizleme gücü
Motor, fren aksamlarından ve ekipmanlardan yağ, gres ve diğer kirlerin hızlı bir şekilde temizlenmesini sağlar.
İyi malzeme uyumluluğu
Avusturya standardı testi B5105'e göre atık suda hızlı ayrılma
Biyolojik olarak çözünebilir > %95
PH değeri 9,5
AOX içermez
VOC içermez
Uçucu organik bileşenler içermez (VOC)
Yüksek yağ ve gres sökme, temizlik gücü ve geçici korozyon koruma ile yağ asitlerinin esterlerine dayanan sulu, malzeme koruyucu soğuk temizleyici
NSF A1 kayıtlı (no.: 150221), A1 gereksinimlerini karşılar
Kullanıma hazır çözelti. 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda depolamayın!
Kullanılmış temizleyici için önerilen atık kodu numarası: 070601.
Veri sayfaları(X)
İlk defa doldurulduğunda (4x25 l). Würth PARTS CLEANER, art. no. 0995 000 000, yıkama cihazının dolum seviyesinin değiştirilmesi ve kontrol edilmesi için.
Ürün no. 0891 503 001 pompalı sprey kabı ile püskürtme ve silerek temizleme için uygulamaya hazır parça temizleyici
Parça temizleyiciyi seyreltmeden PARTS CLEANER yıkama cihazının içine doldurun. Dolum oranına dikkat edin!
Konsantre olarak pompalı sprey kabına ekleyin. Uygulama yapılacak yüzeylere ürünü püskürtün ve kirlilik seviyesi göre etki etmesini bekleyin. Yeni ürün ile durulayın veya aşağı doğru silin. Gerekirse temizleme işlemine yardımcı olması için fırça veya sünger kullanın.
İçerik | 25 l |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Açık sarı |
Yoğunluk/koşullar | 1 g/cm³ / 20°C'de |
AOX içermez | Evet |
VOC içermez | Evet |
Sürdürülebilirlik | Düşük emisyon/düşük kirlilik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!