Montaj şeridi
Montaj şeridi
Ürün no. 0972010414
EAN 4053479867007
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 14 mm |
Malzeme kalınlığı | 2,6 mm |
Maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Maks. yük kuvveti | 1250 N |
Malzeme | Çelik levha, 1,0226 |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!