Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Montaj platformu

Montaj platformu
MONTAJ PLATFORMU-170X50CM

Ürün no. 0962940600

EAN 4045989357949

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Montaj platformu

Ürün no. 0962940600
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
Alüminyum / alüminyum

Platform malzemesi

Ahşap

Uzunluk x genişlik

2,17 x 0,6 m

Platform boyutu

1,70 x 0,5 m

Maks. yük kapasitesi

300 kg

Dik konumda yükseklik

0,58 m

Çalışma yüksekliği

2,08 m

Ulaşma yüksekliği

2,58 m

Taşıma boyutu

1,75 x 0,6 x 0,2 m

Ağırlık

16,9 kg

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Tırmanma bölümü uzatması

EXT-F.WRKPLTFORM-ADJ-250MM