Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Montaj bandı, kumaş, iç

Montaj bandı, kumaş, iç

Ürün no. 0972315

EAN 4024835251259

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Montaj bandı, kumaş, iç

Ürün no. 0972315

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 125 m

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For installing electrical and sanitary pipes on unfinished concrete etc.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

15 mm

Malzeme kalınlığı

1,1 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-10 - 120 °C

Maks. yük kuvveti

1700 N

Malzeme

PP - Polipropilen

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Hayır

Renk

Beyaz, Kırmızı

Rulo uzunluğu

25 m

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çakma pim, koruyuculu tutma sapı için

FLTR-HEAD-D4

x 1 ad.
Çakma pimi, küçük bilezikli

STUD-MANDRIVIN-UNTHR-FLGD8-4X14MM

With small collar
Çakma pimi, küçük bilezikli

STUD-MANDRIVIN-UNTHR-FLGD8-4X18MM

With small collar