Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Montaj bandı, iç ve dış

Montaj bandı, iç ve dış

Ürün no. 0972325

EAN 4045727630549

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Montaj bandı, iç ve dış

Ürün no. 0972325

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 125 m

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Easy to cut using scissors or utility knives
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

15 mm

Malzeme kalınlığı

1,05 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 170 °C

Maks. yük kuvveti

2700 N

Malzeme

PES - polyester

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Renk

Siyah

Rulo uzunluğu

25 m

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler