Montaj aparatı Tecmator ZMV-TP4
Montaj aparatı Tecmator ZMV-TP4
Ürün no. F146108668
EAN 9003012741856
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. kabin genişliğine uygun | 250-1200 mm |
Min./maks. nominal uzunluk için uygun | 250-650 mm |
Çalışma basıncı | 6 bar |
Malzeme | Plastik / metal |
Genişlik | 900 mm |
Uzunluk | 1620 mm |