Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Montaj aks., 3-D menteşe 3 cıvata 16 mm set

Montaj aks., 3-D menteşe 3 cıvata 16 mm set

Ürün no. 0688392060

EAN 4050382489418

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Montaj aks., 3-D menteşe 3 cıvata 16 mm set

Ürün no. 0688392060
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
For 16 mm hinge with 3 bolts on frame part
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alüminyum

Yüzey

Düz

Bant çapı için uygun

16 mm

Montaj aks., 3-D menteşe 3 cıvata 16 mm set dahil:
T kollu anahtar, altıköşe lokma
1 x
T kollu anahtar, altıköşe lokma

T-ALLEN-4X200MM

Açıklama:
4 mm
Yandan uç
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW4-ALLEN-25MM

Açıklama:
4 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
Spiral matkap DIN 340 HSS tip RN
1 x
Spiral matkap DIN 340 HSS tip RN

MATKAP UCU-METAL-UZUN-DIN340-HSS-D7,0MM

Açıklama: 1.000 N/mm² mukavemete kadar çelik ve dökme demirde derin delme için uzun çelik matkap ucu.
Miktar: 1 x
16mm'den başlayan delme şabl.içn durdurma halkası
1 x
16mmden başlayan delme şabl.içn durdurma halkası

STOPRG-F.DRLJIG-(ZN)-(HNGE-16MM)

Miktar: 1 x
2 x
3 cıvatalı delme şablonu, 16 mm

DRLJIG-F.LEAFDRLJIG-(HNGE-D16MM)

Miktar: 2 x