Montagezubehör Für 3-D Bänder

Montagezubehör 3-D Bänder 3 Bolzen 18 mm Set
ZB-MONTAGESET-FLGBOLEHR-BA/3D-D18MM

Art.-Nr. 0688392080

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Montagezubehör Für 3-D Bänder

Art.-Nr. 0688392080

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für 18 mm Band mit 3 Bolzen am Rahmenteil
  • Mit dem Montagezubehör können 3 D-Bänder Ø 18 mm verarbeitet werden

  • Geeignet für überfälzte Holztüren

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Geeignet für Banddurchmesser

18 mm

Montagezubehör Für 3-D Bänder inklusive:

1 x
Quergriff Innensechskant mit Kugelkopf

SHRDRH-QUERGRF-IN6KT-KUGKPF-5X200

ZEBRA
Beschreibung: Mit Seitenabtrieb
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
5 mm; Länge: 25 mm
C 6,3 (1/4 in) POWERDRIV
Menge: 1 x
0 x
Spiralbohrer DIN 340 HSS Typ RN

BO-SPRL-MET-LANG-DIN340-HSS-D8,3MM

Beschreibung: Der lange Stahl-Bohrer für tiefes Arbeiten in Stahl bis 1000 N/mm2 Festigkeit und in Gusseisen.
Menge: 0 x
0 x
Spiralbohrer DIN 340 HSS Typ RN

BO-SPRL-MET-LANG-DIN340-HSS-D8,5MM

Beschreibung: Der lange Stahl-Bohrer für tiefes Arbeiten in Stahl bis 1000 N/mm2 Festigkeit und in Gusseisen.
Menge: 0 x
1 x
Anschlagring Für Bohrlehre ab 18 mm

ZB-ANSCHLAGRG-FLGBOLEHR-(ZN)-(BA-D20MM)

Menge: 1 x
2 x
Bohrlehre Für 3-D Bänder mit 3 Bolzen 18 mm

ZB-BA/3D-FLGBOLEHR-(BA-D18MM)

Menge: 2 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen