Montagewinkel VWM komplett
Montagewinkel VWM komplett
MNTGWNKL-KOMPL-(VWM-SYS)-200X110X1200MM
Art.-Nr. 0479742520
EAN 4056807053196
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Montagewinkel VWM aus tragfähigem PUR-Komposit mit zugehörigem Dämmblock
Umfassend geprüftes Vorwandmontage-System (Systemprüfung durch das ift-Rosenheim)
- Ausladung von 80 mm bis 200 mm realisierbar
- Einfache Integration ins WDVS durch mitgelieferten Dämmblock, Montagewinkel VWM ist direkt überputzbar
- Reduzierung von konstruktiven Wärme brücken
- Entspricht den Anforderungen der EnEV
- Montagewinkel ist flexibel für verschiedene Fenstergrößen einsetzbar
- Zuschnitt der Montagewinkel mit herkömmlichen Kapp-Sägen
- Einfache Montage und Befestigung des Fensterelements
- Durch kombinierte geklebte und mechanische Befestigung sichere Lastabtragungen auf bauüblichen Untergründen
- Optimale und wirtschaftliche Abdichtung der Fensteranschlussfuge innerhalb der Ebene des Montagewinkels
- Optimaler Schallschutz
- Fensteraustausch im Renovierungs- oder Reparaturfall ohne Beschädigung der Fassade / des WDVS möglich
- Bei der Planung und Montage ist der RAL-Leitfaden zur Montage und Planung von Fenstern und Haustüren zu beachten (Art.-Nr. 5995 000 000).
- Die Befestigung ist laut RAL-Leitfaden Sonderfall 1 auszuführen. Falls besondere Anforderungen vorliegen, ist ggf. Sonderfall 2 zu berücksichtigen.
- Der ordnungsgemäße Einbau ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit) zu überprüfen. Bei der Planung und Auswahl geeigneter Befestiger sind deren Eigenschaften (z.B. Untergrund, Randabstände, Lasten) zu berücksichtigen.
- Für die Befestigung von absturzsichernder Verglasung nach DIN 18008-4 sind zusätzlich dafür geeignete und zugelassene Befestigungs-Systeme wie die Fenstermontageschiene W-ABZ (Art.-Nr. 0479 740 XXX) zu verwenden. Oder es ist eine Zustimmung im Einzelfall notwendig.
- Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsrichtlinie/Montageanleitung.
- Technische Daten und weitere Produktunterlagen finden Sie im Online-Shop.
Systemprüfung Vorwandmontage-System VWM (ift Rosenheim, Prüfbericht 16-000444-PR01)
- Bauteilprüfung Gebrauchstauglichkeitsprüfung Befestigungssystem nach MO-02/1
- Bauteilprüfung Gebrauchstauglichkeitsprüfung Abdichtungssystem nach MO-01/1
- Bauteilversuch mechanische Sicherung
- Tragfähigkeit Abstandmontageschraube AMO- III im Montagewinkel VWM
- Brandverhalten nach EN 13501-1 Klasse E
Bauteilprüfung Vorwandmontage-System VWM (ift Rosenheim, Prüfbericht 16-002416-PR01
- Zweiflüglige Kunststofffenstertür 1960 mm x 1960 mm, Flügelgewicht 69 kg
- Auskragung 200 mm auf Mauerwerk aus Kalksandstein
- Befestigung ausschließlich mechanisch mit Kunststoffrahmendübel W-UR 10
- Zusätzliche Vertikallast 800 N (Klasse 4)
- Windlast Klasse 3
- Dauerfunktionsprüfung 10.000 Zyklen (Klasse 2)
Nachweis Fugenschalldämmung
(ift Rosenheim, Prüfbericht 15-000431.PR02)
Datenblätter(X)
Das Würth Vorwandmontage-System VWM besteht aus
- Montagewinkel VWM
- Dämmblock VWM
- Montagekleber VWM
Es eignet sich zur Montage von Fensterelementen, Fenster-, Balkon- oder Terrassentüren auf tragfähigen Untergründen wie Beton und Kalksandstein, vor der Wand in der Dämmebene des WDVS, auch bei zweischaligen Bauweisen und Klinkerschalen.
Der Montagewinkel VWM wird umlaufend um die Fenster-/Türöffnung auf die tragende Wand geklebt, abgedichtet und zusätzlich mit einem geeigneten Dübelsystem mechanisch befestigt. Der Zuschnitt von Montagewinkel und Dämmblock erfolgt passgenau mit einer bauüblichen Säge (Kapp-, Kreis-, Stich-, Handsäge). Reststücke können weiterverarbeitet werden.
- Bei der Anwendung auf trockene, tragfähige, saubere, staub- und fettfreie Haftflächen achten.
- Montagewinkel optional zur leichteren Ausrichtung mit Holzverbinderplättchen verbinden und Stöße verkleben.
- Die Fensterelemente werden in die Montagezarge eingestellt, ausgerichtet und mechanisch befestigt.
- Die Abdichtung der Fensteranschlussfuge erfolgt optimal auf der Oberfläche des Montagewinkels VWM.
- Abschließend kann der Montagewinkel vom nachfolgende WDVS überdeckt und direkt überputzt werden.
Weitere ausführlichere Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsrichtlinie/Montageanleitung.
![]() | |
Werkstoff | Funktionswerkstoff auf Basis von PU-Hartschaum |
Abmessung VWM (SxS2xL) | 200 x 110 x 1200 mm |
Materialstärke (t) | 50 mm |
Farbe | Beige |
Baustoffklasse / Bedingung | E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1 |
Wärmeleitfähigkeit λ / Bedingung | 0,096 W/(m*K) / nach DIN EN 12667 |
Mittlerer U-Wert | 0,27 W/(m²*K) |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 100 °C |
Beständigkeit gegen | Feuchtigkeit, Fäulnis, Schimmel, Termiten, Übliche Baustoffe, Verrottung |
Tragfähigkeit pro m | 200 kg |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / trockene Lagerung |
Werkstoff Dämmstoff | XPS - Extrudiertes Polystyrol |
Farbe Dämmstoff | Rot |
Baustoffklasse Dämmstoff / Bedingung | B1 / nach DIN 4102 |
Wärmeleitfähigkeit λ Dämmstoff / Bedingung | 0,034 W/(m*K) / nach DIN EN 12667 |
Beständigkeit (Dämmstoff) gegen | Übliche Baustoffe |
Lösemittelbeständigkeit (Dämmstoff) | Nein |
Inhalt (lfm) | 3,6 m |
Lieferumfang | 3 Stck. Montagewinkel VWM 200x110x1200 mm; 3 Stck. Dämmblock VWM 150x60x1200 mm; Montagekleber VWM separat bestellen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!