Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montagewinkel VWM komplett

Montagewinkel VWM komplett
MNTGWNKL-KOMPL-(VWM-SYS)-180X110X1200MM

Art.-Nr. 0479742518
EAN 4056807053189
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
Montagewinkel mit Dämmblock des Vorwandmontage-System VWM zur Fenstermontage vor der tragenden Wand in der Dämmebene

Montagewinkel VWM aus tragfähigem PUR-Komposit mit zugehörigem Dämmblock



Umfassend geprüftes Vorwandmontage-System (Systemprüfung durch das ift-Rosenheim)


  • Ausladung von 80 mm bis 200 mm realisierbar

  • Einfache Integration ins WDVS durch mitgelieferten Dämmblock, Montagewinkel VWM ist direkt überputzbar

  • Reduzierung von konstruktiven Wärme brücken

  • Entspricht den Anforderungen der EnEV

  • Montagewinkel ist flexibel für verschiedene Fenstergrößen einsetzbar

  • Zuschnitt der Montagewinkel mit herkömmlichen Kapp-Sägen

  • Einfache Montage und Befestigung des Fensterelements

  • Durch kombinierte geklebte und mechanische Befestigung sichere Lastabtragungen auf bauüblichen Untergründen

  • Optimale und wirtschaftliche Abdichtung der Fensteranschlussfuge innerhalb der Ebene des Montagewinkels

  • Optimaler Schallschutz

  • Fensteraustausch im Renovierungs- oder Reparaturfall ohne Beschädigung der Fassade / des WDVS möglich
Hinweis
  • Bei der Planung und Montage ist der RAL-Leitfaden zur Montage und Planung von Fenstern und Haustüren zu beachten (Art.-Nr. 5995 000 000).

  • Die Befestigung ist laut RAL-Leitfaden Sonderfall 1 auszuführen. Falls besondere Anforderungen vorliegen, ist ggf. Sonderfall 2 zu berücksichtigen.

  • Der ordnungsgemäße Einbau ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit) zu überprüfen. Bei der Planung und Auswahl geeigneter Befestiger sind deren Eigenschaften (z.B. Untergrund, Randabstände, Lasten) zu berücksichtigen.

  • Für die Befestigung von absturzsichernder Verglasung nach DIN 18008-4 sind zusätzlich dafür geeignete und zugelassene Befestigungs-Systeme wie die Fenstermontageschiene W-ABZ (Art.-Nr. 0479 740 XXX) zu verwenden. Oder es ist eine Zustimmung im Einzelfall notwendig.

  • Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsrichtlinie/Montageanleitung.

  • Technische Daten und weitere Produktunterlagen finden Sie im Online-Shop.

Systemprüfung Vorwandmontage-System VWM (ift Rosenheim, Prüfbericht 16-000444-PR01)


  • Bauteilprüfung Gebrauchstauglichkeitsprüfung Befestigungssystem nach MO-02/1

  • Bauteilprüfung Gebrauchstauglichkeitsprüfung Abdichtungssystem nach MO-01/1

  • Bauteilversuch mechanische Sicherung

  • Tragfähigkeit Abstandmontageschraube AMO- III im Montagewinkel VWM

  • Brandverhalten nach EN 13501-1 Klasse E


Bauteilprüfung Vorwandmontage-System VWM (ift Rosenheim, Prüfbericht 16-002416-PR01


  • Zweiflüglige Kunststofffenstertür 1960 mm x 1960 mm, Flügelgewicht 69 kg

  • Auskragung 200 mm auf Mauerwerk aus Kalksandstein

  • Befestigung ausschließlich mechanisch mit Kunststoffrahmendübel W-UR 10

  • Zusätzliche Vertikallast 800 N (Klasse 4)

  • Windlast Klasse 3

  • Dauerfunktionsprüfung 10.000 Zyklen (Klasse 2)


Nachweis Fugenschalldämmung


(ift Rosenheim, Prüfbericht 15-000431.PR02)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Würth Vorwandmontage-System VWM besteht aus


  • Montagewinkel VWM

  • Dämmblock VWM

  • Montagekleber VWM


Es eignet sich zur Montage von Fensterelementen, Fenster-, Balkon- oder Terrassentüren auf tragfähigen Untergründen wie Beton und Kalksandstein, vor der Wand in der Dämmebene des WDVS, auch bei zweischaligen Bauweisen und Klinkerschalen.

Anleitung

Der Montagewinkel VWM wird umlaufend um die Fenster-/Türöffnung auf die tragende Wand geklebt, abgedichtet und zusätzlich mit einem geeigneten Dübelsystem mechanisch befestigt. Der Zuschnitt von Montagewinkel und Dämmblock erfolgt passgenau mit einer bauüblichen Säge (Kapp-, Kreis-, Stich-, Handsäge). Reststücke können weiterverarbeitet werden.


  • Bei der Anwendung auf trockene, tragfähige, saubere, staub- und fettfreie Haftflächen achten.

  • Montagewinkel optional zur leichteren Ausrichtung mit Holzverbinderplättchen verbinden und Stöße verkleben.

  • Die Fensterelemente werden in die Montagezarge eingestellt, ausgerichtet und mechanisch befestigt.

  • Die Abdichtung der Fensteranschlussfuge erfolgt optimal auf der Oberfläche des Montagewinkels VWM.

  • Abschließend kann der Montagewinkel vom nachfolgende WDVS überdeckt und direkt überputzt werden.


Weitere ausführlichere Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsrichtlinie/Montageanleitung.

Werkstoff

Funktionswerkstoff auf Basis von PU-Hartschaum

Abmessung VWM (SxS2xL)

180 x 110 x 1200 mm

Materialstärke (t)

50 mm

Farbe

Beige

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit λ / Bedingung

0,096 W/(m*K) / nach DIN EN 12667

Mittlerer U-Wert

0.27 W/(m²*K)

Temperaturbeständigkeit min./max.

-50 bis 100 °C

Beständigkeit gegen

Feuchtigkeit
Fäulnis
Schimmel
Termiten
Übliche Baustoffe
Verrottung

Tragfähigkeit pro m

200 kg

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / trockene Lagerung

Werkstoff Dämmstoff

Extrudiertes Polystyrol - XPS

Farbe Dämmstoff

Rot

Baustoffklasse Dämmstoff / Bedingung

B1 / nach DIN 4102

Wärmeleitfähigkeit λ Dämmstoff / Bedingung

0,034 W/(m*K) / nach DIN EN 12667

Beständigkeit (Dämmstoff) gegen

Übliche Baustoffe

Lösemittelbeständigkeit (Dämmstoff)

Nein

Inhalt (lfm)

3,6 m

Lieferumfang

3 Stck. Montagewinkel VWM 180x110x1200 mm; 3 Stck. Dämmblock VWM 130x60x1200 mm; Montagekleber VWM separat bestellen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fenstermontagewerkzeug Set

FESPN-MONTAGESPANNER-120MM

Zum schnellen und einfachen Einbau von Fenstern und Türen
x 2 St.
Dichtungsband VKP® TRIO

DIBA-RAL-(VKP-TRIO)-(66/8-15MM)-4,5M

VKP
Fugendichtungsband für die gleichzeitige innere und äußere Abdichtung von Fenster- und Türfugen mit gleichzeitiger Dämmung. Sorgt für sicheren Ausgleich von Unebenheiten im Fugenbereich und ist witterungsunabhängig.
x 6 St.
Montageklotz-Set

MNTGKLTZ-SORT-400TLG

Der universell einsetzbare Montagehelfer zum Ausrichten, Ausgleichen oder Unterlegen als praktischer Mix. Besonders geeignet zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenstermontage
x 1 St.