Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montagewerkzeug-Set AirKey

Montagewerkzeug-Set AirKey
MNTGWZG-SET-F.SHLANL-AIRKEY

Art.-Nr. 5688200430

EAN 4065746282314

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montagewerkzeug-Set AirKey

Art.-Nr. 5688200430
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
Für den Wechsel der Batterien am AirKey Zylinder oder Vorhängeschloss
  • Dieses Spezialwerkzeug wird zur Montage und Demontage des elektronischen Knaufs, für den Batteriewechsel und speziell für die Montage des Vorhängeschlosses benötigt
Hinweis

Zusätzlich ist ein Arretier Stift zum Blockieren des Zylinderkerns enthalten.



Mit dem Arretiestift kann der innere Knauf des Zylinders demontiert werden.



Die Lieferzeit beträgt ca. 10 Arbeitstage.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Privatbereich, Objektbereich

Geeignet für

AirKey Profilzylinder, AirKey Vorhängeschloss

Werkstoff

Metall

Lieferumfang

1 Spezialwerkzeug für die Zylinder, 1 Arretierstift, 1 Montageanleitung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batteriewechsel Set AirKey

BATTWE-SET-F.SHLANL-AIRKEY

AirKey Set für die Airkey Zylinder im Außenbereich