Montagewerkbank WE

Montagewerkbank WE-Serie
WRKSTWG-WE13-RAL3002

Art.-Nr. 0962636170

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Montagewerkbank WE

Art.-Nr. 0962636170

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Solide und geräumige Montage-Werkbank mit vielen praktischen Details
  • Sehr stabile Stahlblechkonstruktion

  • Gesamtbelastung: 1000 kg

  • Pulverbeschichtet: Korpus in RAL 3020, Schubladen in RAL 9011 (graphitschwarz)

  • Kugelgelagerte Vollauszüge, belastbar bis 35 kg

  • Stabiler Seitengriff

  • Räder aus Gummi, Lenkräder ∅ 120 mm (davon eines mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 120 mm

  • Vielfältiges Zubehörprogramm


Zweistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anzahl Schubladen

13 STK

Werkstoff

Stahlblech

Werkstoff Arbeitsplatte

Mitteldichte Holzfaserplatte

Traglast

1000 kg

Breite

1200 mm

Tiefe

450 mm

Auszugsart

Kugelgelagert

Anzahl Rollen

4 STK

Höhe

910 mm

Ausführung Schubladen

1 Schublade, B 930 x T 402 x H 62 mm
5 Schubladen, B 568 x T 402 x H 62 mm
2 Schubladen, B 568 x T 402 x H 132 mm
3 Schubladen, B 300 x T 402 x H 62 mm
1 Schublade, B 300 x T 402 x H 132 mm
1 Schublade, B 300 x T 402 x H 280 mm

Produktgewicht (per Stück)

98000 g

Traglast Schublade

35 kg

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

1200 x 450 x 910 mm

Farbe

Karminrot RAL 3002

Ausführung Rollen

1 Lenkrolle mit Bremse (D: 120 mm)
1 Lenkrolle ohne Bremse (D: 120 mm)
2 Bockrollen ohne Bremse (D: 120 mm)

Typbezeichnung

WE13

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe Schublade

Schwarz

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen