Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montagewagen mit CLIP-O-FLEX® Einhänge-Schienen und Tablar

ROLCONT-6-958X474X405-RE-ANSHLG-RAL9005

Art.-Nr. 1967780179

EAN 4099619094032

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montagewagen mit CLIP-O-FLEX® Einhänge-Schienen und Tablar

Art.-Nr. 1967780179

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit CLIP-O-FLEX® Einhänge-Schienen links, rechts und hinten montiert.
  • Robust verschweißte Stahlblech-Konstruktion mit lackierter 30 mm starke Multiplexplatte

  • Innen mit komfortablem Auszugssystem ausgestattet

  • Auszugsart: Vollauszug

  • Inklusive 6 Tablare 345 x 260 x 30 mm und Einhänge-Profil 0/40/80°

  • Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Stopper

  • Werkstoff Rad: Vollgummi

  • Raddurchmesser: 100 mm

  • Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

  • Türhöhe 540 mm

  • 2 Schubladen mit Innenmaß (BxT) 365 x 294 mm

  • Tragfähigkeit pro Schublade 35 kg

  • Zentralverriegelung: Ja

  • Schlosstyp: Zylinderschloss

  • Mit Schiebegriff

  • Tragfähigkeit: 550 kg

  • Tragfähigkeit dynamisch: 225 kg
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

474 mm

Breite

405 mm

Höhe

958 mm

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Türanschlag

Rechts

Farbe

Weißaluminium, Tiefschwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen