Montagewagen mit CLIP-O-FLEX® Einhänge-Schienen und Tablar
Montagewagen mit 1 Tür und 8 Tablaren
ROLCONT-8-958X474X405-RE-ANSHLG-RAL-9005
Art.-Nr. 1967780186
EAN 4099619096920
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit 3 CLIP-O-FLEX® Einhänge-Schienen links, rechts und hinten montiert. Innen mit komfortablem Auszugssystem für CLIP-O-FLEX® Tablare.
Inklusive 8 Tablare 345 x 260 x 30 mm und Einhänge-Profil 0/40/80°
- Robust verschweißte Stahlblech-Konstruktion mit lackierter 30 mm starke Multiplexplatte
- Innen mit komfortablem Auszugssystem ausgestattet
- Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Stopper
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Türhöhe 720 mm
- Tragfähigkeit je 35 kg
- Abb. ähnlich
Datenblätter(X)
Länge | 474 mm |
Breite | 405 mm |
Höhe | 958 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Türanschlag | Rechts |
Farbe | Weißaluminium, Tiefschwarz |