Montagewagen mit CLIP-O-FLEX® Einhänge-Schienen und Tablar
Rollcontainer 1 Tür, 2 Schubladen
ROLCONT-6-958X474X405-LI-ANSHLG-RAL-9005
Art.-Nr. 1967780180
EAN 4099619094193
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robust verschweißte Stahlblech-Konstruktion mit lackierter 30 mm starke Multiplexplatte
- Innen mit komfortablem Auszugssystem ausgestattet
- Auszugsart: Vollauszug
- Inklusive 6 Tablare 345 x 260 x 30 mm und Einhänge-Profil 0/40/80°
- Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Stopper
- Werkstoff Rad: Vollgummi
- Raddurchmesser: 100 mm
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Türhöhe 540 mm
- 2 Schubladen mit Innenmaß (BxT) 365 x 294 mm
- Tragfähigkeit pro Schublade 35 kg
- Zentralverriegelung: Ja
- Schlosstyp: Zylinderschloss
- Mit Schiebegriff
- Tragfähigkeit: 550 kg
- Tragfähigkeit dynamisch: 225 kg
Datenblätter(X)
Länge | 474 mm |
Breite | 405 mm |
Höhe | 958 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Türanschlag | Links |
Farbe | Weißaluminium, Tiefschwarz |