Montageset voor vloerplaat MB Sprinter met voorwielaandrijving
Vloersteunadapter voor vloerplaat MB Sprinter
Art.-nr. 096381 428
EAN 4062856843435
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Volg de montage-instructies.
Datasheets(X)
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 190 mm |
Lengte | 60 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0,660 kg |
Aantal stuks | 2 st |
Materiaal | Staal |
Kleur | Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd |
Geschikt voor voertuigtype | Sprinter voorwielaandrijving (vanaf 2018) |