Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Montageset voor boorstatief

Montageset voor boorstatief

Art.-nr. 5964116

EAN 4065746616546

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Montageset voor boorstatief

Art.-nr. 5964116
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
Inclusief Montageset voor boorstatief:
1 x
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D16,0-L160-WL110MM

Omschrijving: De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Moker

MOKER-KUNSTSTOFSTEEL-1000G

Omschrijving:
1000 g
Sterke 3-componentensteel voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-HELDER

Omschrijving: Maximale bescherming met een casual design
Hoeveelheid: 1 x
1 x
WNA 200/F gehoorbescherming

GEHOORKAPPEN-(WNA 200F)

Omschrijving: Uitstekende isolatiewaarden, in hoogte verstelbare hoofdband en fluorescerende beschermkappen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Blaasbalg voor boorgatreiniging

BLAASBALG

Omschrijving:
415 mm
Hoeveelheid: 1 x
50 x
Inslaganker W-ED

INSLAGANKER-W-ED/S-DIAMANTBOREN-A2K-M12

Omschrijving: Anker met binnendraad met metrische draad voor verankering in beton, verzinkt staal in de maten M12 (voor kernboormachines) en DW 15 (DYWIDAG® binnendraad DW15)
Hoeveelheid: 50 x
1 x
Markerings-/spreidgereedschap met handbescherming

SPREIDGEREEDSCHAP-MARK-W-ED/S-M12X50

Omschrijving: Voor inslaganker, met optische plaatsingscontrole
Hoeveelheid: 1 x
Systeemkoffer 8.4.2 doorzichtig
1 x
Systeemkoffer 8.4.2 doorzichtig

SYSCASE-8.4.2.-TRANS-SLV

Omschrijving: Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeembox

SYSTEEMBOX 2.2.1 ROOD

Omschrijving:
114 x 167 x 55 mm
Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeembox

SYSTEEMBOX 8.1.2 ROOD

Omschrijving:
462 x 82 x 110 mm
Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
M12 montageset

MONTAGESET M12

Omschrijving: Deze component is speciaal ontwikkeld voor boorstatieven voor kernboortechnologie en zorgt voor een optimale passing met een lengte van 160 mm
Hoeveelheid: 1 x