Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montageset für Adapterplatte rund

Montageset Adapterplatte rund
MNTGSET-ADAPTPL-RD-M8X50

Art.-Nr. 5761190029

EAN 4065746272193

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montageset für Adapterplatte rund

Art.-Nr. 5761190029
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
Für das Befestigen der Schnellspanner auf der Adapterplatte rund für Loch- und T-Nut-Tische
Hinweis

Ausschließlich für die Montage der Adapterplatte rund Art.-Nr. 5761190025

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

50 mm

Außendurchmesser (d3)

40 mm

Dicke (h1)

7 mm

Produktgewicht (per Stück)

90,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapterplatte rund für Schnellspanner

ADAPTPL-RD-ST-(A2K)-D145/100

Für die Befestigung von Senkrecht- und Waagrechtschnellspannern für Loch- und T-Nut-Tische