Montageschienenverbinder W-IP
Montageschienenverbinder W-IP
MNTGSHNVERB-(W-IP)-100-AL
Art.-Nr. 5256100050
EAN 4099618232831
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuste Verbindung: Befestigung zwischen Schienen
- Einfache Montage: Schnelle Installation
- Anwendungsgebiet: Geeignet für Bau- und Installationsbereiche mit hohen Anforderungen an Schienenverbindungen
Datenblätter(X)
Dieses Produkt wird in Bau- und Installationsbereichen eingesetzt, in denen eine sichere Schienenverbindung bei gleichzeitiger Wahrung von Ausrichtung und Steifigkeit erforderlich ist.
![]() | |
Länge (L) | 480 mm |
Breite (B) | 112,5 mm |
Höhe (H) | 55 mm |
Materialstärke (t) | 6 mm |
Langlochlänge (LL1) | 65 mm |
Langlochbreite (LB1) | 14 mm |
Oberfläche | Feuerstückverzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 3953,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!