Montageschiene W-IP 160
Montageschiene W-IP 160
MNTGSHN-(W-IP)-100X160X4-TZN
Art.-Nr. 5256100006
EAN 4099618794315
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höchste Korrosionsbeständigkeit durch hochwertigen Stahl mit thermischer Feuerverzinkung, für maximale Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
- Maximale Stabilität und Tragfähigkeit dank einer Höhe von 160 mm, einer Breite von 100 mm und einer Materialstärke von 4 mm, ideal für schwere Lasten
- Präzise und einfache Montage durch 14-mm-Bohrungen für passgenaue Befestigung und reduzierte Montagezeiten
- Optimierter Lochabstand von 70 mm sorgt für flexible Befestigungsmöglichkeiten und gleichmäßige Lastverteilung
- Hervorragende Torsionssteifigkeit durch ausgeklügelte Profilgeometrie mit idealem Verhältnis von Tragfähigkeit zu Eigengewicht
- Flexibel einsetzbar durch einfache Kombination mit Rohrlagern, Varifix-Komponenten und anderen Montagesystemen
- Robust und zuverlässig mit einem Gewicht von 15.578 kg pro Meter, optimal für industrielle Anwendungen
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L) | 6000 mm |
Höhe (H) | 160 mm |
Breite (B) | 100 mm |
Bohrungsdurchmesser (RL) | 14 mm |
Lochabstand (LA) | 70 mm |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Gewicht pro Meter | 15,578 kg |
Lieferumfang | 1x Montageschiene mit 6m Länge |
Flächenträgheitsmoment Y-Achse | 485,96 cm⁴ |
Schwerpunkt Y-Achse | 50 mm |
Streckgrenze | 235 N/mm² |
Widerstandsmoment Y-Achse | 60,74 cm³ |
E-Modul | 210000 N/mm² |
| System - Zulässige Belastung | ||||||
| S235 | 100x160 | L | W | f_3 | F_1 | F_2 |
| [m] | [mm] | [kN/m] | [kN] | [kN] | ||
| 0,5 | 2,5 | 73,11 | 36,55 | 12,18 | ||
| 1 | 5 | 36,55 | 36,55 | 12,18 | ||
| 1,5 | 7,5 | 24,37 | 25,97 | 12,18 | ||
| 2 | 10 | 18,28 | 19,44 | 9,72 | ||
| 2,5 | 12,5 | 12,40 | 15,50 | 7,75 | ||
| 3 | 15 | 8,58 | 12,87 | 6,44 | ||
| 3,5 | 17,5 | 6,28 | 10,99 | 5,49 | ||
| 4 | 20 | 4,78 | 9,56 | 4,78 | ||
| 4,5 | 22,5 | 3,76 | 8,45 | 4,23 | ||
| 5 | 25 | 3,02 | 7,56 | 3,78 | ||
| 5,5 | 27,5 | 2,30 | 6,82 | 3,33 | ||
| 6 | 30 | 1,75 | 6,21 | 2,76 | ||
| Querkraft | ||||||
| Biegespannung | ||||||
| Durchbiegung l/200 | ||||||
| Zulässige Lasten für den Teilsicherheitswert γQ = 1,5 Eigengewicht Profil mit Teilsicherheitswert γG = 1,35 berücksichtigt | ||||||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!