Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montageschiene W-IP 100

Montageschiene W-IP 100
MNTGSHN-(W-IP)-100X100X4-TZN-S355

Art.-Nr. 5256100002

EAN 4099618793943

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montageschiene W-IP 100

Art.-Nr. 5256100002

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modulares Schienensystem für den Schwerlastbereich in technischer Gebäudeausrüstung, Industrie- und Anlagenbau
  • Optimierte Komponentenabstimmung für beeindruckende Gesamttragfähigkeit ohne Begrenzung durch Anschlussbauteile

  • Einfaches Handling und stufenlose Montage in kürzester Zeit

  • Geringes Profilgewicht erleichtert die Montage und ermöglicht komplexe Strukturen im Baukastenprinzip ohne Schweißarbeiten

  • Hohe Torsionssteifigkeit und optimales Verhältnis von Tragfähigkeit zu Profilgewicht dank Profilgeometrie

  • Symmetrischer Profilquerschnitt und Lochraster ermöglichen müheloses dreidimensionales Konstruieren

  • Feuerstückverzinkung schützt vor Korrosion und ermöglicht den Einsatz im Außenbereich

  • Flexibilität durch flexible Anbindung von Rohrlagern und problemlose Erweiterung mit Varifix-System und anderen Schienensystemen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (L)

6000 mm

Höhe (H)

100 mm

Breite (B)

100 mm

Materialstärke (t)

4 mm

Bohrungsdurchmesser (RL)

14 mm

Lochabstand (LA)

70 mm

Langlochbreite

14 mm

Oberfläche

Feuerverzinkt

Gewicht pro Meter

9890 g

Lieferumfang

1x Montageschiene mit 6m Länge

Flächenträgheitsmoment Y-Achse

154 cm⁴

Schwerpunkt Y-Achse

50 mm

Streckgrenze

355 N/mm²

Widerstandsmoment Y-Achse

30,8 cm³

E-Modul

210000 N/mm²

System - Zulässige Belastung
S235 100x100 L W f_3 F_1 F_2
[m] [mm] [kN/m] [kN] [kN]
0,5 2,5 73,00 36,50 12,17
1 5 36,50 19,42 9,71
1,5 7,5 17,22 12,91 6,46
2 10 9,65 9,65 4,82
2,5 12,5 6,14 7,68 3,84
3 15 4,24 6,36 3,18
3,5 17,5 2,80 5,41 2,58
4 20 1,84 4,61 1,94
4,5 22,5 1,27 3,56 1,50
5 25 0,90 2,80 1,18
5,5 27,5 0,65 2,23 0,94
6 30 0,48 1,79 0,75
System - Zulässige Belastung
S355 100x100 L W f_3 F_1 F_2
[m] [mm] [kN/m] [kN] [kN]
0,5 2,5 110,28 55,14 18,38
1 5 55,14 29,11 14,56
1,5 7,5 25,83 19,37 9,69
2 10 14,49 14,49 7,25
2,5 12,5 7,85 11,55 5,17
3 15 4,50 8,44 3,55
3,5 17,5 2,80 6,12 2,58
4 20 1,84 4,61 1,94
4,5 22,5 1,27 3,56 1,50
5 25 0,90 2,80 1,18
5,5 27,5 0,65 2,23 0,94
6 30 0,48 1,79 0,75
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hammerkopfschraube W-IP

HAMKPFSHR-(W-IP)

Bietet intelligente Lösung für schnelle und effiziente Montagen
x 24 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Quadratstopfen GPN 260 Q

LAMESTO-4KT-(GPN260-Q)-1001005-SCHWARZ

Bieten Vierkantrohren Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung.
x 5 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen