Montageschiene PLUS 65
Montageschiene PLUS 65
MNTGSHN-SOL-ALU-PLUS-65X40-3600MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle und einfache Montage
- Größere Pfettenabstände sind, bei Sandwichelementeindeckungen in Kombination mit der Trapezblechschiene AS PLUS, zu realisieren
- Mittel- und Endklemmen werden mittels Innen-Klick-System auf der Montageschiene befestigt
Nicht kompatibel mit Dachhaken PLUS
Datenblätter(X)
Länge | 3600 mm |
Höhe | 65 mm |
Breite | 40 mm |
Farbe | Aluminiumfarben |
Werkstoff | Aluminium |