Montageschiene PLUS 45
Montageschiene PLUS 45
MNTGSHN-SOL-ALU-PLUS-45X32-4800MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle und einfache Montage
- Die Montageschiene PLUS wird mit dem integriertem Schnellmontageadapter schnell mit den relevanten Komponenten, wie Dachhaken, Kreuzverbinder, Rund- und Stehfalzklemmen, verbunden
- Mittel- und Endklemmen werden mittels Innen-Klick-System auf der Montageschiene befestigt
Datenblätter(X)
Länge | 4800 mm |
Höhe | 45 mm |
Breite | 32 mm |
Farbe | Aluminiumfarben |
Werkstoff | Aluminium |