Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montagereiniger Parts Cleaner Liquid

Reinigungsflüssigkeit Parts Cleaner Liquid NSF
REINIGFLUESS-(PARTSCLEANER-LIQUID)-25LTR

Art.-Nr. 0995000001

EAN 4069215582202

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montagereiniger Parts Cleaner Liquid

Art.-Nr. 0995000001
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
VOC-freie Reinigungsflüssigkeit für das Teilewaschgerät PARTS CLEANER und die Pumpsprühflasche. NSF-zertifiziert.

Enthält keine leichtflüchtigen organischen Bestandteile


Entspricht den Vorgaben der Lösemittelverordnung nach 31.BlmSchV (Bundesimmisionsschutzverordnung)



Sehr gute Reinigungskraft


Öl, Fett und andere Verschmutzungen werden schnell und gründlich von Bremsen, Motor- und Werkzeugteilen entfernt.



Gute Materialverträglichkeit



Schnelltrennend im Abwasser gemäß Ö-Norm Test B 5105



Biologische Abbaubarkeit > 95%



PH-Wert 9,5



AOX-frei



VOC-frei


Enthält keine leichtflüchtigen organischen Bestandteile (VOC)



Wässriger, materialschonender Kaltreiniger auf Basis von Fettsäureestern mit sehr guter öl- und fettlösender Reinigungskraft und temporärem Korrosionsschutz

Leistungsnachweis

NSF A1 registriert (Nr.: 150221), entspricht den Anforderungen A1

Hinweis

Gebrauchsfertige Lösung. Nicht unter 5°C lagern!Empfohlene Abfallschlüsselnummer für den gebrauchten Reiniger: 070601.


Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen gründlich mit Trinkwasser abspülen!

Anwendungsgebiet

NSF A1 registriert (Nr.: 150221), entspricht den Anforderungen A1

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur Erstbefüllung (4x25 l). Zum Austausch und zur Füllstandregulierung des Teilewaschgerätes Würth PARTS CLEANER, Art.-Nr. 0995 000 000.


Anwendungsfertiger Teilreiniger zur Sprüh- und Wischreinigung mit der Pumpsprühflasche, Art.-Nr. 0891 503 001

Anleitung

Unverdünnt in das Teilewaschgerät PARTS CLEANER einfüllen. Füllstand beachten!


Abfüllung in die Pumpsprühflasche ebenfalls als Konzentrat. Die zu reinigenden Teile mit dem Produkt satt einsprühen und je nach Grad der Verschmutzung einwirken lassen. Anschließend mit frischem Produkt abspülen oder abwischen. Gegebenenfalls Reinigungsvorgang mit Bürste oder Schwamm unterstützen.

Inhalt

25 l

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Hellgelb

Dichte / Bedingung

1 g/cm³ / bei 20°C

AOX-frei

Ja

VOC frei

Ja

Nachhaltigkeit

Schadstoffe / Emissionen

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pumpsprühflasche Lösemittelbeständig

PUMPSPRFLASH-KST-LEER-1LTR

Zur einfachen Verarbeitung von lösemittelhaltigen Produkten aus Kanistern oder Fässern
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen