Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montageplatte für einseitige Drückerbefestigung

MNTGPL-F.BEFLOTL

Art.-Nr. 0687250690

EAN 4053479335315

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montageplatte für einseitige Drückerbefestigung

Art.-Nr. 0687250690
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
Geeignet für die Befestigung der Drückerlochteile bei Haustüren

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Montageplatte wird auf den Schlosskasten gesteckt und mit zwei M5 Schrauben von der Rosette gehalten.

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Verzinkt

DIN-Richtung

DIN R/L

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 08.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ISO10642-08.8-IS3-(A2K)-M5X35

Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 08.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ISO10642-08.8-IS3-(A2K)-M5X40

Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 08.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHR-ISO10642-08.8-IS3-(A2K)-M5X45

x 200 St.
Hakenwechselstift

HAKWESTI-F.LOTL-ST-(ZN)-8X90MM

Geeignet für einseitig gebohrte Türen
x 1 St.
Hakenwechselstift

HAKWESTI-F.LOTL-ST-(ZN)-8/10X80MM

Geeignet für einseitig gebohrte Türen