Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montageplatte Nexis mit 2-Punkt-Befestigung

Montageplatte Nexis Stahl 2-Punkt-Befestigung
MNTGPL-NEX-ST-WUEPOSHR-0MM
GRASS
NEXIS

Art.-Nr. F060073144
EAN 4048539284573
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
  • Für Klipsmontage von Nexis Möbelscharnieren

  • Schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage von Möbeltüren am Korpus

  • 3D-Verstellung: Großer Verstellbereich zum Ausgleich von Fertigungstoleranzen

  • Höhenverstellung über Langloch

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Montageplattenhöhe

0 mm

Anzahl Befestigungspunkte

2-Punkt

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Montageart

Für Assy-Schrauben Ø 3,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen