Montagekraftreiniger Plus
Montagekraftreiniger PLUS
MNTGREINIG-PLUS-60LTR
Art.-Nr. 0890107006
EAN 4065746804608
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Entfernt mühelos Bremsstaub, Verkrustungen, Öl, Fett, Harz und Korrosionsschutzschichten
- Reduziertes Brand- und Brandfolgenrisiko
- Empfohlenes Produkt gemäß Gefahrstoffverordnung (Schutzstufe 2)
- AOX-, Aromaten-, silikon- und n-Hexan-frei
- Sprühstrahl-Sprühkopf
Nicht auf heiße Teile sprühen.
Kunststoff-, Gummiteile, lackierte Flächen vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
- Für Wartung, Reparatur und Montage bei öligen und fettigen Rückständen und Verharzungen
- Bei Bremsenwartung und -reparaturen sowie Kupplungsreparaturen
- Besonders wirksam gegen lackartige Verschmutzungen
Inhalt | 60 l |
Farbe | Farblos |
Chemische Basis | Kohlenwasserstoff |
Dichte / Bedingung | 0,755 g/cm³ / bei 20°C |
Flammpunkt min. | -17 °C |
Acetonfrei | Nein |
Silikonfrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei 20°C |
Nachhaltigkeit | Schadstoffe / Emissionen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!