Montageklotz

Montageklotz PP Vollguss
MNTGKLOTZ-WEISS-1,5MM-L40MM

Art.-Nr. 0875604015

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Montageklotz

Art.-Nr. 0875604015

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der universell einsetzbare Montagehelfer zum Ausrichten, Ausgleichen oder Unterlegen. Besonders geeignet zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenstermontage.

Vielseitig einsetzbar


Egal ob zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenster- und Türenmontage oder zum Ausgleichen und Ausrichten im Innen- und Trockenausbau. Die Würth Montageklötze sind Ihre universellen Helfer wenn es um Distanz- und Unterlegarbeiten geht.



Variabel in der Höhe


Die 60 x 40 mm großen Montageklötze sind erhältlich in den Stärken 1,5 mm; 3 mm; 5 mm und 10 mm



Extrem belastbar


Die massiven Vollgussklötze aus Polypropylen (PP) sind mit einer Druckfestigkeit von über 16 Tonnen* äußerst robust


*Berechnung: 60 x 40 mm = 2.400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N = 16.480 kg

Hinweis

Bei der Ermittlung der Druckfestigkeit ist nicht allein die Tragfestigkeit des Klotzes entscheidend, sondern auch die des entsprechendes Untergrundes.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Dicke

1,5 mm

Breite

60 mm

Länge

40 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Weiß

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen