Montagekleber lösemittelfrei
Montageklebstoff Lösemittelfrei
MNTGKLEBST-LMF-KARTUSCHE-310ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anstrichverträglich/überstreichbar
- Alterungsbeständig
- Silikonfrei
- Styroporverträglich
- Standfest
Der Montagekleber darf nicht im Sanitärbereich, auf Marmor/Naturstein, im Tiefbau, auf bituminösen Untergründen, auf unbehandelten (nicht geprimerten) metallischen Untergründen sowie für Fugen, die in einem dauernden Kontakt mit Feuchtigkeit stehen (z.B. erdberührte Betonflächen) verwendet werden.
Die Abbindegeschwindigkeit ist massgeblich von der Umgebungstemperatur und der Klebstoffauftragsmenge abhängig. Diese erhöht sich bei hohen Klebstoffmengen und nimmt bei kalten und feuchten Bedingungen ab.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Fixier- und Montagehilfe beim Anbringen von Zier- und Sockelleisten, Verkleben von Isolierplatten, Paneelen, Dämm- und Dekorplatten, Wandverkleidungen, Türschwellen, Holzprofilen, Zierprofilen. Verklebung von Holzkonstruktionen und Ausbesserung von Fehlstellen in Holzwänden.
Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Auf die zu verklebenden Untergründe in Abständen von 20 bis 40 cm mit waagerechten oder senkrechten Schlangenlinien auftragen. Anschließend das Fügeteil fest anpressen.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Inhalt | 310 ml |
Chemische Basis | Acryldispersion |
Farbe | Hellbeige |
Dichte / Bedingung | 1,34 g/cm³ / nach DIN 53217-2 |
Festkörperanteil min. | 72 % |
Festkörperanteil Bedingung | nach DIN 53189 |
Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung | 1,5 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 35 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -25 bis +80 °C |
Standvermögen | 2 mm |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 15°C bis 30°C |
Inhaltsgewicht | 415,4 g |
Silikonfrei | Ja |
Beständigkeit gegen | Alterung, Witterung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!