Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Montagekit VWM

Montagekit VWM

Art.-nr. 0479743200

EAN 4056807907444

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Montagekit VWM

Art.-nr. 0479743200

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 12 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

VWM assembly adhesive for bonding and sealing the Würth VWM pre-wall installation system
Toepassingsgebied
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inhoud

600 ml

Verpakking

Zak (worstverpakking)

Chemische basis

Hybride, één component

Kleur

Wit

Dichtheid/voorwaarden

1,67 g/ml / vóór uitharding, DIN 53479

Shore-hardheid A/voorwaarden

40 + 5 / conform DIN 53505

Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden

2,5 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min./max. verwerkingstemperatuur

0 tot 35 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

90 °C

Temperatuurbestendigheid op korte termijn max. /condities

90 °C / na installatie

Minimale treksterkte

1,8 N/mm²

Min. huidvormingstijd

10 min

Minimale afschuifsterkte

0,9 N/mm²

Voorwaarde treksterkte

conform DIN 53504

Voorwaarde breeksterkte

0 - Niet van toepassing

Voorwaarde rek bij breuk

conform DIN 53504

Maximale volumeverandering

-3,5 %

Kortstondig bestand tegen

0 - Niet van toepassing

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bij 5°C tot 25°C

Siliconenvrij

Ja

Oplosmiddelvrij

Ja

Isocyanaatvrij

Ja

UV-bestendig

Ja

Duurzaamheid

Lage emissie/lage vervuiling

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montagebeugel VWM, compleet

MNTBRKT-COMPL-(VWM-SYS)-80X80X1200MM

Mounting bracket with insulation block for the VWM pre-wall installation system for installing windows in front of the supporting wall in the insulation layer
x 10 st
Montagebeugel VWM, compleet

MNTBRKT-COMPL-(VWM-SYS)-140X90X1200MM

Mounting bracket with insulation block for the VWM pre-wall installation system for installing windows in front of the supporting wall in the insulation layer
x 4 st
Montagebeugel VWM, compleet

MNTBRKT-COMPL-(VWM-SYS)-160X110X1200MM

Mounting bracket with insulation block for the VWM pre-wall installation system for installing windows in front of the supporting wall in the insulation layer
x 3 st
Montagebeugel VWM, compleet

MNTBRKT-COMPL-(VWM-SYS)-180X110X1200MM

Mounting bracket with insulation block for the VWM pre-wall installation system for installing windows in front of the supporting wall in the insulation layer
x 3 st
Montagebeugel VWM, compleet

MNTBRKT-COMPL-(VWM-SYS)-200X110X1200MM

Mounting bracket with insulation block for the VWM pre-wall installation system for installing windows in front of the supporting wall in the insulation layer
x 3 st
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie