Montagehouder voor rollenrail staal
Montagehouder voor rollenrail staal
Art.-nr. 4952600081
EAN 4056807473277
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | B |
Boordiameter | 4,2 mm |
Lengte (l1) | 26 mm |
Breedte (b1) | 44 mm |
Hoogte (h1) | 86,6 mm |
Diameter (d2) | 2,4 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |