Montagehalter für Rollenschiene Set
Montagehalter für Rollenschiene Stahl Set
MNTGHALT-ST-A2K-RLSHN-AL-SET-44X44MM
Art.-Nr. 4952600212
EAN 4056807473260
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferumfang
- 1 Montagehalter
- 6 Bohrschrauben 3,9x16 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | B |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 7 STK |
Länge (l1) | 26 mm |
Werkstoff | Stahl |
Breite (b1) | 44 mm |
Höhe (h1) | 86,6 mm |
Durchmesser (d1) | 2,4 mm |
Lieferumfang | 6x Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 × 16 |
RoHS-konform | Ja |
Oberfläche | Verzinkt |