Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montagehalter für Rollenschiene

Montagehalter für Rollenschiene Stahl
MNTGHALT-(ROLLSHN-AL)-ST-(A2K)-44X44MM

Art.-Nr. 4952600081

EAN 4056807473277

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montagehalter für Rollenschiene

Art.-Nr. 4952600081

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Einhängen und Abstützen einer kreuzenden Rollenschiene AL über einem Rundrohrprofil mit Außendurchmesser Ø 28 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

B

Bohrdurchmesser

4,2 mm

Länge (l1)

26 mm

Breite (b1)

44 mm

Höhe (h1)

86,6 mm

Durchmesser (d2)

2,4 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen