Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montagefeder für Einbauleuchten für die Deckenmontage

Montagefeder für Einbauleuchte
MNTGFED-(F.LEUCHT-LED)-ST-ZN

Art.-Nr. 0976504140

EAN 4053479482750

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montagefeder für Einbauleuchten für die Deckenmontage

Art.-Nr. 0976504140
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
Passend für die Einbauleuchten EBL-24-2 bis EBL-24-7
  • Zum einfachen Aufschrauben auf die Einbauleuchte

  • Für die Klemmmontage der Deckenleuchten in Zwischendecken mit einer max Stärke von 16 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Einbaudurchmesser

68 mm

Einbautiefe

20 mm

Lieferumfang

1 x Montagefeder mit Befestigungsschrauben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen