Montagefeder für Einbauleuchten für die Deckenmontage
Montagefeder für Einbauleuchte
MNTGFED-(F.LEUCHT-LED)-ST-ZN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum einfachen Aufschrauben auf die Einbauleuchte
- Für die Klemmmontage der Deckenleuchten in Zwischendecken mit einer max Stärke von 16 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Einbaudurchmesser | 68 mm |
Einbautiefe | 20 mm |
Lieferumfang | 1 x Montagefeder mit Befestigungsschrauben |