Montagefeder für EBL-24-8 für die Deckenmontage
Montagefeder für EBL-24-8
MNTGFED-(F.LEUCHT-LED-EBL-24-8)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum einfachen Aufschrauben auf die Einbauleuchte
- Für die Klemmmontage der Deckenleuchten in Zwischendecken mit einer max Stärke von 16 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Höhe | 42 mm |
Einbaudurchmesser | 35 mm |
Einbautiefe | 25 mm |