Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Montagefeder für EBL-24-8 für die Deckenmontage

Montagefeder für EBL-24-8
MNTGFED-(F.LEUCHT-LED-EBL-24-8)

Art.-Nr. 0976504726
EAN 4056807712758
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
Zur einfachen Klemmbefestigung in die Zwischendecke
  • Zum einfachen Aufschrauben auf die Einbauleuchte

  • Für die Klemmmontage der Deckenleuchten in Zwischendecken mit einer max Stärke von 16 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Länge

90 mm

Breite

20 mm

Höhe

42 mm

Einbaudurchmesser

35 mm

Einbautiefe

25 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen